Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCFX5035 CoFlex Plus barra flessibile isolata 4X15,5X0,8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 365 A

  • Ausführung - lamelliert

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 3.2 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8050503311594

Artikelnummer

TKGCFX5035

Herstellernummer

CFX5035

Hersteller

TKG

Bemessungsstrom In:

365 A

Ausführung:

lamelliert

Breite:

16 mm

Höhe:

3.2 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

ja

CO-FLEX PLUS BARRA FLEXSTAG.4X15,5X08 2m