Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGBUL1065 RONDELLA ZINC.CALDO X VITE M10 - BUL1065

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 500 ST

EAN

8050503310733

Artikelnummer

TKGBUL1065

Herstellernummer

BUL1065

Hersteller

TKG

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

10.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein