Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGBUL1060 DADO ESAGONALE ZINC.CALDO M10 - BUL1060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 17

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 100 ST

EAN

8050503310726

Artikelnummer

TKGBUL1060

Herstellernummer

BUL1060

Hersteller

TKG

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

17

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Schweißbar:

nein

Schlüsselweite:

10 mm

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Edelstahl

Halogenfrei:

nein