Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGBUL1010 RONDELLA EL.ZINCATA X VITE M10 - BUL1010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Lochform - rund

Packung

  • 500 ST

EAN

8050503310658

Artikelnummer

TKGBUL1010

Herstellernummer

BUL1010

Hersteller

TKG

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

RONDELLA ELETTROZINCATA 10,5-20mm