TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1050 Barra rame preforata 120X10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1618 A
Ausführung - flach
Breite - 120 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8050503310573
Artikelnummer
TKGBRP1050
Herstellernummer
BRP1050
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
1618 A
Ausführung:
flach
Breite:
120 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA RAME PREF. 120X10 PASSO 25mm L1750mm


