TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1045 Barra rame preforata 100X10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1386 A
Ausführung - flach
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8050503310566
Artikelnummer
TKGBRP1045
Herstellernummer
BRP1045
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
1386 A
Ausführung:
flach
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA RAME PREF. 100X10 PASSO 25mm L1750mm