TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1035 Barra rame preforata 60X10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 916 A
Ausführung - flach
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8050503310542
Artikelnummer
TKGBRP1035
Herstellernummer
BRP1035
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
916 A
Ausführung:
flach
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA RAME PREF. 60X10 PASSO 25mm L1750mm


