TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1030 Barra rame preforata 50X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 792 A
Ausführung - flach
Breite - 50 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8050503310535
Artikelnummer
TKGBRP1030
Herstellernummer
BRP1030
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
792 A
Ausführung:
flach
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Gamma di barre preforate di rame con foratura semplice o doppia per risparmiare tempo nel montaggio e nel cablaggio.