TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1020 Barra rame preforata 100X5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1080 A
Ausführung - flach
Breite - 100 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8050503310528
Artikelnummer
TKGBRP1020
Herstellernummer
BRP1020
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
1080 A
Ausführung:
flach
Breite:
100 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA RAME PREF. 100X5 PASSO 25mm L1750mm


