TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1015 Barra rame preforata 80X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 885 A
Ausführung - flach
Breite - 80 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8050503310511
Artikelnummer
TKGBRP1015
Herstellernummer
BRP1015
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
885 A
Ausführung:
flach
Breite:
80 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA RAME PREF. 80X5 PASSO 25mm L1750mm


