TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1015 Barra acc filettata M8 lungh. 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
10 ST
EAN
8050503310191
Artikelnummer
TKGBFA1015
Herstellernummer
BFA1015
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
3000 mm
BARRA FILETTATA ACCIAIO M8 L3m



