Startseite

TECSYSTEM SRL - TSY1VN0010 VENTILATORE TG360 230V 50HZ - 1VN0010

KopierenKopieren
TECSYSTEM SRL - TSY1VN0010 VENTILATORE TG360 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004418410

Artikelnummer

TSY1VN0010

Herstellernummer

1VN0010

Hersteller

TSY

La serie TG è composta da ventilatori tangenziali che vengono impiegati su macchine di potenza e dimensioni superiori. I ventilatori sono dotati di una ventola di ø80 mm, che può essere fornita di lunghezza 180/360/500 mm ed equipaggiati con cuscinetti a sfere. La connessione elettrica avviene tramite apposito cavo di alimentazione. Siglando il Protocollo di Kyoto, l’Unione Europea si è impegnata a raggiungere il cosiddetto obiettivo 20-20-20, che significa: riduzione del 20% delle emissioni di CO2, riduzione del 20% dei consumi energetici, incremento del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili, entro l’anno 2020. La Direttiva ErP (Energy related Products) 2009/125/CE è una delle misure più importanti intraprese dalla UE per il raggiungimentodegli obiettivi concordati a Kyoto. Chiamata anche Direttiva Europea per la progettazione ecocompatibile, stabilisce i requisiti minimi di efficienza energetica per i prodotti che sono fabbricati o importati nell’Unione Europea. Tecsystem, comunqueattenta all’ ambiente, garantisce la conformità alla Direttiva anche per tutta la serie di ventilatori TG : TG180 – TG360 – TG500.