Startseite

TECNOWARE SRL - TCWFGCEDP3602RTIEC UPS EVO DSP PLUS 3600 PF 0,9 RACK/TOWER - FGCEDP3602RTIEC

KopierenKopieren
TECNOWARE SRL - TCWFGCEDP3602RTIEC UPS EVO DSP PLUS 3600 PF 0,9 RACK/TOWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026475175908

Artikelnummer

TCWFGCEDP3602RTIEC

Herstellernummer

FGCEDP3602RTIEC

Hersteller

TCW

Gruppo di continuità EVO DSP PLUS 3.600 RACK TOWER - Potenza 3.600 VA PF 0,9. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz, 8 Prese IEC C13 e 1 Presa IEC C19,dimensioni 43,8x8,8x63 cm (2U), peso 29 Kg, autonomia 10 min, contiene 6 batterie da 12Vdc 9Ah. Posizionamento in Rack 19" o Tower, Display LCD grafico multifunzione, bypass statico, Hot Swap Battery, Connettore per collegamento a Box Battery aggiuntivo, Connettore EPO porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP o Dry Contact (opzionale).