Startseite

TECNOWARE SRL - TCWFGCEDP2402RTIEC UPS EVO DSP PLUS 2400 PF 0,9 RACK/TOWER - FGCEDP2402RTIEC

KopierenKopieren
TECNOWARE SRL - TCWFGCEDP2402RTIEC UPS EVO DSP PLUS 2400 PF 0,9 RACK/TOWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026475175892

Artikelnummer

TCWFGCEDP2402RTIEC

Herstellernummer

FGCEDP2402RTIEC

Hersteller

TCW

Gruppo di continuità EVO DSP PLUS 2.400 RACK TOWER - Potenza 2.400 VA PF 0,9. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz, 8 Prese IEC C13, dimensioni 43,8x8,8x41 cm (2U), peso 19 Kg, autonomia 10 min, contiene 4 batterie da 12Vdc 9Ah. Posizionamento in Rack 19" o Tower, Display LCD grafico multifunzione, bypass statico, Hot Swap Battery, Connettore EPO porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP o Dry Contact (opzionale).