Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSD500007 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PA-PLUS - - TSD500007

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSD500007 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PA-PLUS -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967333273

Artikelnummer

TNSTSD500007

Herstellernummer

TSD500007

Hersteller

TNS

- Display LCD retroilluminato, valore max visualizzabile 4000 - Corrente massima misurabile 400 A - Massima sezione del conduttore 30 mm (11.8?) - Range: Aca/Ua, Dca/Ua, Acv, Dcv, Ohm, continuita, capacita e temperatura - Cicalino continuita (<40 ohm) - Corrente alternata 0.1- 4000 Ua/0.01 A - 400 a ? (2.0% +10) - Corrente continua 0.1- 4000 Ua ? (1.0% +2) - Voltaggio alternata 1 mv-600 V ? (1.0% +3) - Voltaggio continua 1m v-600 V ? (0.8% +2) - Temperatura (K) -50? C - 1200?C e 158? F - 1999? F - Indicazione batteria scarica - Auto spegnimento (30 minuti) - R-h blocco range - Select: pulsante di selezione per le funzioni composite di Aca/Ua, Dcua, Acv/Dcv e Ohm / continuita - Indicazione sovraccarico - Range automatico - D-h blocco dato - Peso 280 gr - Alimentazione batt. incluse 2 x 1.5 V AAA - Dimensioni L. 205 x P. 64 x H. 39 mm