Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300015 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - PWD300015

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300015 KIT SVELTO 3 ZONE  150  PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967017531

Artikelnummer

TNSPWD300015

Herstellernummer

PWD300015

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 3 collarini per plenum attacco ? 150 mm 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 3 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) PWD100005 3 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo