Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200002 MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATA HSCP/40 - FVD200002

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200002 MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATA HSCP/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967012215

Artikelnummer

TNSFVD200002

Herstellernummer

FVD200002

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Lunghezza staffa: 40 mm ? Viteria e molla in acciaio inox A2 ? Cursore in acciaio filettato M8 con trattamento Geomet? per la protezione contro la corrosione ? Fornita preassemblata ? Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 50 mm ? Serraggio vite con chiave esagonale da 6 ? Disponibile anche in versione verniciata nera, su richiesta ? Zigrinatura antiscivolo