TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100022 PROFILO FVP-250/4.4 - FVD100022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967081327
Artikelnummer
TNSFVD100022
Herstellernummer
FVD100022
Hersteller
TNS
? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 0,65 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Momento d'inerzia: IX: 24469 mm?, IY: 45213 mm? ? Momento d'inerzia: WX: 1529 mm?, WY: 2380 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento ? NON compatibile con i morsetti EASY CLACK


