Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100021 PROFILO FVP-250/3.3 - FVD100021

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100021 PROFILO FVP-250/3.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967081310

Artikelnummer

TNSFVD100021

Herstellernummer

FVD100021

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 0,65 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Momento d'inerzia: IX: 24469 mm?, IY: 45213 mm? ? Momento d'inerzia: WX: 1529 mm?, WY: 2380 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento ? NON compatibile con i morsetti EASY CLACK