Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS30360080 REGOLATORE DI VELOCIT COMPLETO DI SCATO - 30360080

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS30360080 REGOLATORE DI VELOCIT  COMPLETO DI SCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967010082

Artikelnummer

TNS30360080

Herstellernummer

30360080

Hersteller

TNS

? Alimentazione 230 V ? Dimensioni L 78 x H 63 x P 78 mm ? Corrente massima: 1,8 A ? Temperatura massima di esercizio +40?C ? Materiale plastico ? Grado di protezione IP 40 ? Completo di scatola di fissaggio