Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11181407 MODULO REL PER IMPIANTI RADIANTI E PER - 11181407

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11181407 MODULO REL  PER IMPIANTI RADIANTI E PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967008195

Artikelnummer

TNS11181407

Herstellernummer

11181407

Hersteller

TNS

? Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi a 8 poli ? Fissaggio su guida DIN ? Dimensioni 2 moduli L 70 x H 90 x P 62 ? Alimentazione 24 Vdc ? 4 Rele di uscita ? 4 LED per l?indicazione dello stato del rele ? LED per segnalazione ediagnostica ? Ingresso per sensore di temperatura esterna (tipo ntc 10k? a 25 ?C, non fornita) ? Capacita di contatto: - 8A a 230 Vac massimo carico resistivo - 6A a 230 Vac massimo carico induttivo - 5A a 30 Vdc massimo carico resistivo - 3A a 30 Vdc massimo carico induttivo