Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11167445 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11167445

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11167445 KIT SVELTO 5 ZONE  150  PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967007693

Artikelnummer

TNS11167445

Herstellernummer

11167445

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 5 collarini per plenum attacco ?150 mm 5 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 5 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 5 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 2x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF11161556 10 fascette stringi tubo