Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131113 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PA-PLUS - 11131113

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131113 PINZA  AMPEROMETRICA DIGITALE  PA-PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967035597

Artikelnummer

TNS11131113

Herstellernummer

11131113

Hersteller

TNS

? Display LCD retroilluminato, valore max visualizzabile 4000 ? Corrente massima misurabile 400 A ? Massima sezione del conduttore 30 mm (11.8?) ? Range: Aca/Ua, Dca/Ua, Acv, Dcv, Ohm, continuita, capacita e temperatura ? Cicalino continuita (<40 ohm) ? Corrente alternata 0.1- 4000 Ua/0.01 A - 400 a ? (2.0% +10) ? Corrente continua 0.1- 4000 Ua ? (1.0% +2) ? Voltaggio alternata 1 mv-600 V ? (1.0% +3) ? Voltaggio continua 1m v-600 V ? (0.8% +2) ? Temperatura (K) -50? C - 1200?C e 158? F - 1999? F ? Indicazione batteria scarica ? Auto spegnimento (30 minuti) ? R-h blocco range ? Select: pulsante di selezione per le funzioni composite di Aca/Ua, Dcua, Acv/Dcv e Ohm / continuita ? Indicazione sovraccarico ? Range automatico ? D-h blocco dato ? Peso 280 gr ? Alimentazione batt. incluse 2 x 1.5 V AAA ? Dimensioni L. 205 x P. 64 x H. 39 mm