Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110823BOX MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/60 - 11110823BOX

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110823BOX MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967095171

Artikelnummer

TNS11110823BOX

Herstellernummer

11110823BOX

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Lunghezza staffa: 60 mm ? Viteria e molla in acciaio inox A2 ? Cursore in copolimero acetalico con piastrina in acciaio trattamento Geomet? HCDB ? Filetto M8 ? Fornita preassemblata ? Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 40 mm ? Serraggio vite con chiave esagonale da 6 ? Zigrinatura antiscivolo e sede antirotazione