Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110811BOX MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATA HSCP/60 - 11110811BOX

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110811BOX MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATA HSCP/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967095096

Artikelnummer

TNS11110811BOX

Herstellernummer

11110811BOX

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Lunghezza staffa: 60 mm ? Viteria e molla in acciaio inox A2 ? Cursore in copolimero acetalico con piastrina in acciaio trattamento Geomet? ? Filetto M8 ? Fornita preassemblata ? Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 44 mm ? Serraggio vite con chiave esagonale da 6 ? Zigrinatura antiscivolo