TECNOPALI SRL - TCPFATA040LZIS0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TSI 400/70 G - FATA040LZIS0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768330410
Artikelnummer
TCPFATA040LZIS0010
Herstellernummer
FATA040LZIS0010
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
3 kg


