Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZIS051N MENSOLA SINGOLA MSI 1000/1000/05 - FAMA100LZIS051N

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZIS051N MENSOLA SINGOLA MSI 1000/1000/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072484746

Artikelnummer

TCPFAMA100LZIS051N

Herstellernummer

FAMA100LZIS051N

Hersteller

TCP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

1000 mm

Gewicht:

6 kg

Braccio curvo singolo, avanzamento braccio: 1000mm. Alzata braccio: 1000mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 6Kg.