Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000070301 CONTATORE ACQUA FREDDA BFUB D=3/4 MID L - 00000070301

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000070301 CONTATORE ACQUA FREDDA BFUB D=3/4 MID L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058699012387

Artikelnummer

TGS00000070301

Herstellernummer

00000070301

Hersteller

TGS

CONTATORE PER ACQUA FREDDA A GETTO UNICO Descrizione prodotto Contatore per acqua fredda a getto unico • Quadrante bagnato • Lettura diretta • Omologato CEE • Classe B-H/A-V • Completo di raccordi e bollo metrico Proprieta` Diametro vedi tabella Portata max 3 - 5 - 7 m3/h Portata normale 1,5 - 2,5 - 3,5 m3/h Portata minima 30 - 50 - 70 l/h Lettura minima 0,05 - 0,05 - 0,05 l/h Pressione max 16 bar Temperatura funzionamento 0 - 30 °C Codice Mod. ø Conf./Pack 70301 L. 130 - Ø 3/4” 5 m3/h 1