Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETETRGBW DIMMER TOUCHROTARY SLED RGBW 12/24VCC 10 - TETRGBW

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETETRGBW DIMMER TOUCHROTARY SLED RGBW 12/24VCC 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001578346

Artikelnummer

TTETETRGBW

Herstellernummer

TETRGBW

Hersteller

TTE

Codice TETRGBW DIMMER STRIP LED RGBW con tecnologia a Mosfet in PWM comando Touch Rotary sensor capacitivo con Memoria di funzionamento e Memoria di stato che ne garantisce il mantenimento della luminosita impostata anche in mancanza di tensione sia direte che di un interruttore interposto I. Portata massima 4Ch x 3A =12A 12Vcc 24Vcc (144W 288W).Sul frontale del Dimmer STRIP LED e presente un?icona interruttore Touch per l?accensione e lo spegnimento della STRIP LED, un Touch Rotary sensitivo che permette di scegliere il colore desiderato, 4 tasti per i colori fondamentali: Rosso (R) , Verde (G) Blu (B) e Bianco (W), un tasto per la dimmerazione ed un tasto dedicato per una scena fissa. Per aumentare la potenza controllata si puo ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove il Dimmer codice TETRGBW in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave, dei quali offriamo ampia gamma come il cod. MINIREPRGB (120W 240W) o il cod. PWMREP2 che dispone di 4CH x 8A = 32A 12Vcc 24Vcc (384W 768W). Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Grado di protezione IP20