Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES700M CENT. SLED SCALE 480W 32 STEP 24VCC - TES700M

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES700M CENT. SLED SCALE 480W 32 STEP 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004076023

Artikelnummer

TTETES700M

Herstellernummer

TES700M

Hersteller

TTE

Codice TES700M CENTRALINA LUCI SCALE per l'accensione sequenziale di STRIP LED tramite sensori I.R. forniti. La centralina accende le luci in maniere sequenziale da 1 a 32 se viene attivata dal sensore I.R. A mentre accende le luci in maniera sequenziale da 32 a 1 se viene attivata dal sensore I.R. B. Tramite il pulsante "SETTING"si potra inoltre impostare la velocita dell'accensione ed il numero di scalini da 1 a 32 che dovranno andare accesi. Il tempo di persistenza della luce e di circa 3 secondi una volta accesi tutti gli scalini desiderati prima di iniziare lo spegnimento progressivo, nel caso di un altro passaggio o continua presenza davanti ad uno dei sensori la luce rimarra accesa. Al posto dei sensori gia forniti e possibile anche comandare l'accensione delle luci in maniera sequenziale da un comando con Pulsante NA collegando il pulsante tra il + e D degli ingressi "Sensor". Nel caso si volesse aumentare il tempo di persistenza della luce si potra al posto del Pulsante NA installare un sensore IR temporizzato con contatto pulito come il nostro TE3795_RCP, potendo quindi impostare la temporizzazione da 7 secondi a 10 minuti. L'effetto di accensone delle Strip LED potra essere utilizzato anche per azionare rele con contatto pulito per poter cosi accendere e spegnere anche carichi 230Vac in maniera sequenziale. Alimentazione 24Vcc.