Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9895G TELECAMERA KEYSTONE WIFI + SMARTAPP KSG - TE9895G

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9895G TELECAMERA KEYSTONE WIFI  + SMARTAPP KSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001109908

Artikelnummer

TTETE9895G

Herstellernummer

TE9895G

Hersteller

TTE

TELECAMERA SMART APP WiFi Keystone codice TE9895 in un modulo disponibile nei 3 colori per poterle installare su 54 serie civili mediante i comuni adattatori RJ45. Alimentata con tensione 230Vac non necessita di alimentatori aggiuntivi ma e semplicemente necessario collegare la tensione di rete 230Vac ai morsetti predisposti. Per poterla visualizzare da Smartphone e necessario avere una connessione WiFi in 2.4GHz e scaricare l?apposita applicazione gratuita. Tramite l?applicazione sara possibile visualizzare fino a 4 telecamere TE9895 in contemporanea ma sara possibile visualizzare singolarmente un numero molto piu elevato. Grazie allo slot micro SD e possibile, inserendo una memoria SD, registrare sia h24 sia solo quando la telecamera percepisce dei movimenti. Nel caso la memoria della scheda SD venga riempita, in automatico verranno sovrascritti le immagini ed i video piu vecchi. Le immagini ed i video salvati si potranno visualizzare e scaricare in qualunque momento sul proprio smartphone. La telecamera TE9895 inoltre e configurabile tramite IP (che puo essere impostato statico o dinamico) e quindi e possibile abinarla ad altri sistemi di videosorveglianza (registratori NVR, sensori ecc...). La telecamera integrata assicura una risoluzione in alta definizione, con angolo della lente a 73?, la quale assicura una visualizzazione ampia dell?ambiente circostante e completa della persona fisica presente nell?ambiente stesso, anche qualora essa si trovi ad una distanza ravvicinata.