TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77820P110TRI DIM AMP CONV DIN LED 1KW 230V TRI-PUSH-0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003704330
Artikelnummer
TTETE77820P110TRI
Herstellernummer
TE77820P110TRI
Hersteller
TTE
Il CONVERTITORE AMPLIFICATORE Multicomando codice TE77820P110TRI con Uscita a Taglio di Fase programmabile e un Dimmer DIN LED 9 moduli H=60mm per carichi Resistivi, LED e STRIP LED 230Vac dimmerabili del quale abbiamo depositato una D. di Brevetto in quanto unico nel suo genere in grado di Convertire in ingresso segnali anche a Taglio di Fase con in uscita Regolazione a Taglio di Fase programmabile con tecnica Leading edge, Trailing edge o Central edge, quest'ultima da noi studiata e coperta da una D. di Brevetto dep., perche unica nel suo genere, garantisce la regolazione fino a bassa luminosita delle STRIP LED 230Vac senza sfarfallio visibile. Inoltre questo Convertitore funziona anche come Amplificatore dei segnali di comando in ingresso a taglio difase per cui se noi disponiamo ad esempio di un Dimmer Attuatore domotico a taglio di fase di potenza in uscita F1 regolata 150W 230Vac indifferentemente con tecnica Leading edge o Trailing edge e lo colleghiamo in Ingresso al Convertitore Amplificatori codice TE77820P110TRI, questo lo Amplifica con potenza in uscita 4 - 1000W 230Vac programmabile in tecnica Leading edge o Trailing edge o Central edge. Considerato che il Segnale di uscita di un Dimmer Attuatore domotico a taglio di fase sia collegato a piu Ingressi di comando a taglio di fase di piu Convertitori Amplificatori codice TE77820P110TRI, questi verranno tutti comandati e sincronizzati secondo la tecnica MASTER - SLAVE, dove Master sara il Dimmer attuatore domotico e Slave saranno i Convertitori Amplificatori codice TE77820P110TRI fino ad un numero illimitato nel controllo di piu linee elettriche che alimentano piu gruppi di corpi illuminanti tutti sincronizzati fino a raggiungere le piu alte potenze controllabili (vedi Soluzione 4). Inoltre questi Convertitori Amplificatori di Segnale a taglio di fase possono essere comandati e sincronizzati come sopra indicato in numero illimitato anche su un apposito ingresso per Segnale domotico 0/1-10Vcc sia attivo che passivo (vedi Soluzione 3). Infine questi Convertitori Amplificatori di Segnale a taglio di fase possono essere comandati singolarmente ma non sincronizzati da un Potenziometro 5kA lineare (vedi Soluzione 2), o da Pulsanti NA estensori del comando riferibili sia alla Fase che al Neutro dellarete di alimentazione 230Vac (vedi Soluzione 1). In quest'ultimo caso si comportano come un normale Dimmer con uscita a Taglio di Fase con comando a pulsanti programmabile con o senza Memoria di funzionamento ma di Potenza in uscita 4 - 1000W 230Vac in grado di regolare a taglio di Fase con tecnica programmabile in Leading edge, Trailing edge o Central edge, quest'ultima specifica Brevettata per regolare fino a bassa luminosita STRIP LED 230Vac 4-1000W senza sfarfallio visibile. Trimmer T per la regolazione della Minima luminosita anti sfarfallio. Conforme alle norme EMC EN 60669-2-1 :2004 + A1 :2009 + A12 :2010, CE


