TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7774.7 REG.MULTICOMANDO 150-700W/230VCA DIN4M - TE7774.7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070777901
Artikelnummer
TTETE7774.7
Herstellernummer
TE7774.7
Hersteller
TTE
Codice TE7774 DIMMER DIN MULTICOMANDO per carico RESISTIVO-INDUTTIVO 230Vac con tecnologia TRIAC in Leading edge il cui comando dispone di tre diversi ingressi separati. Un primo ingresso e dedicato al comando con PULSANTI NA riferibili sia alla Fase (F) che al Neutro (N) di alimentazione 230Vac (se luminosi alimentare direttamente le spie luminose) o tramite PULSANTI TOUCH cod. TE10 e WIRELESS con Telecomando FM cod. TE9966C e Mini Ricevente FM cod. TE9970C. Un secondo ingresso e predisposto per il comando con Potenziometro 10KAohm (fornito su richiesta), disponibile in un modulo dedicato per 45 modelli di serie civili, anche in versione Keystone codice TE04 _ _ /10KA (pag. 330). Un terzo ingresso e per il segnale di protocollo 0/1-10Vcc. La potenza del carico controllato dipende dal modello di DIMMER e va da 30W a 2500W (vedi tabella). Per carico Induttivo si intendono Trasformatori lamellari o Trasformatori toroidali con lampadine alogene BT in Bassa Tensione e lunghezza max. della tesata sulla BT di 10 metri, oppure con resistenze elettriche riscaldanti. NO ELETTROVENTILATORI. Memoria programmabile dell?ultimo livello di luminosita impostata prima dello spegnimento che non viene mantenuta in caso di mancanza tensione. L? Accensione e spegnimento soft garantisce un miglior confort ed una piu lunga durata del carico controllato. Sono presenti 2 Trimmer a cacciavite per l'impostazione della minima e massima luminosita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


