Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7637 PWDIM TEDGE LED+STRIP+TRAFO 4-400W230V - TE7637

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7637 PWDIM TEDGE LED+STRIP+TRAFO 4-400W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076867422

Artikelnummer

TTETE7637

Herstellernummer

TE7637

Hersteller

TTE

Codice TE7637 POWER DIMMER LED 4÷400W 230Vac con tecnologia MOSFET da fondo scatola con comando a pulsanti per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Lampade a LED 230Vac, Moduli Acrich LED 230Vac, Trasformatori elettronici (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti o lampade a LED BT e alogene BT(meglio se dimmerabili), Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI, carichi resistivi e alogene 230Vac. Regolazione tramite uno o piùPULSANTI NA riferibili tutti alla Fase (F) o tutti al Neutro (N), (di tipo luminoso solo se alimentate direttamente le spie) o tramite PULSANTI TOUCH e con mini Trasmettitore FM. Per aumentare la potenza del carico comandato è possibile il comando sincronizzato tramite uno o più pulsanti di più TE7637 collegati su più linee di diversi carichi separati appartenenti tutte alla stessa Fase (F) di alimentazione. Trimmer a cacciavite per la regolazione della Minima luminosità anti-sfarfallio. Possibilità di funzionamento come RELE’ passo-passo statico silenzioso per l'accensione e lo spegnimento di lampade LED e CFL anche non dimmerabili, e in genere per qualsiasi tipo di lampada. Possibilità di abilitare o disabilitare la funzione Memoria dell'ultimo livellodi luminosità regolata. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.