TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7632MTBTH DIMMER TEDGE LEDDIM 4-150W 230V BTHMESH - TE7632MTBTH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077831248
Artikelnummer
TTETE7632MTBTH
Herstellernummer
TE7632MTBTH
Hersteller
TTE
Codice TE7632MTBTH DIMMER LED con tecnologia MOSFET da fondo scatola con comando a pulsanti P1 - P2 e Smart APP Bluetooth Mesh per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici dimmerabili 230Vac (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti e lampade a LED BT e alogene BT in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Lampade a LED e STRIP LED 230Vac, Moduli Acrich LED 4?100W 230Vac, Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET Trailing edge, Carichi resistivi e alogene 230Vac. I pulsanti di comando P1 - P2 vanno riferiti alla Fase (F) di alimentazione 230Vac (se luminosi alimentare direttamente le spie). Da impostazioni di fabbrica entrambi questi pulsanti svolgono la stessa funzione interagendo in egual modo nel comando dei Dimmer LED BTH codice TE7632MTBTH. Nei dispositivi che possiedono la stessa APP Bluetooth Mesh e possibile modificare la funzione di dettipulsanti P1 e P2 configurandoli per il comando di altri dispositivi installati nello stesso impianto sempre a comando APP Bluetooth Mesh: codice TEDALIPFSBTH Dimmer LED DALI Smart App Bluetooth Mesh (pag. 91) codice TE0595FSBTH Dimmer LED 0/1?10Vcc Smart App Bluetooth Mesh (pag. 98) codice TE7641BTH rele' passo passo 230Vac Smart App Bluetooth Mesh (pag. 112) Viceversa e possibile con i pulsanti P1 - P2 collegati a quest?ultimi dispositivi Smart APP Bluetooth Mesh configurare il loro comando associato al Dimmer LED BTH codice TE7632MTBTH. Memoria di funzionamento e Memoria di Stato (che viene mantenuta anche in caso di mancanza tensione). Tutte le accensioni o spegnimenti avvengono in rampa allungando cosi anche la vita del carico comandato. Livelli di Massima e Minima luminosita anti sfarfallio regolabili tramite APP. Alimentazione 230Vca 50Hz. Grado di protezione IP20. Dimensioni con alette di fissaggio 58 x 46 x 22mm, dimensioni senza alette di fissaggio 46 x 46 x 22mm.


