Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE750MPUSH DIMMER STRIP LED PUSH+WIFI 12-48V 96/192 - TE750MPUSH

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE750MPUSH DIMMER STRIP LED PUSH+WIFI 12-48V 96/192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003717057

Artikelnummer

TTETE750MPUSH

Herstellernummer

TE750MPUSH

Hersteller

TTE

DIMMER STRIP LED Monocolore codice TE750MPUSH con tecnologia MOSFET in PWM da fondo scatola con comando tramite Smart APP WiFi e Pulsanti filari estensori P1-Pn per la regolazione di STRIP LED Monocolore. Potenza massima 12Vcc-96W / 24Vcc-192W / 36Vcc-180W / 48Vcc-192W. Con l?uso dello SmartPhone dopo aver associato il dispositivo all?App TuyaSmart disponibile gratuitamente sullo store digitale, sullo schermo appare il dispositivo il quale puo essere comandato tramite i tasti virtuali prefigurati sul display. Con un tocco su questi tasti si ottiene l?accensione e lo spegnimento delle STRIP LED Monocolore collegate. Mediante la barra visibile sempre sullo schermo si ottiene la loro regolazione dell?intensita luminosa. Pulsanti Estensori NA puliti privi ditensione collegati ai due morsetti predisposti permettono le stesse funzionalita ma con comando filare manuale. Con un CLICK su uno dei Pulsanti estensori si accendono e si spengono le Strip LED Monocolore collegate, mentre tenendo premuto il pulsante siva ad eseguire la regolazione dal minimo al massimo o viceversa con la ricerca del minimo e del massimo valore di intensita luminosa. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove il Dimmer cod. TE750MPUSH in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave codici MINIREPM, PWMREP e PWMREP12A. La luminosita impostata viene mantenuta in Memoria per successive accensioni e spegnimenti anche in caso di mancanza tensione (Memoria di Stato programmabile). Compatibile con assistenti vocali come Google Assistant e Alexa. Collegamenti a morsetti. Alimentazione 12Vcc - 24Vcc - 36Vcc - 48Vcc. Grado di protezione IP20. Temperatura -10?C +40?C.