Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE110DADIN CONVERTITORE 1DIN DA SEGN.0/1-10VCC A DA - TE110DADIN

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE110DADIN CONVERTITORE 1DIN DA SEGN.0/1-10VCC A DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000381688

Artikelnummer

TTETE110DADIN

Herstellernummer

TE110DADIN

Hersteller

TTE

Codice TE110DALIDIN CONVERTITORE DI SEGNALE da protocollo 0/1-10Vcc attivo o passivo a segnale di protocollo DALI per il comando di unita ALIMENTATORI CV STRIP LED ns. codici TE-CV-DALI, DRIVERS CC LED ns. codici TE-CC-DALI, BALLAST FLUORESCENZA ed in ogni altro caso dove sia un CONTROLLER STRIP LED ns. codice DALI1INT110, o un DIMMER LED ns. codice TEDALIDIMM, o un RELE? passo passo ns. codice TEDALIRELE con ingresso a segnale di protocollo DALI. Facile programmazione delle varie funzioni tramite ponticelli a filo sulla morsettiera. Provvisto di isolamento galvanico tra le unita collegate in uscita DALI (30mA) e il segnale di protocollo in ingresso 0/1-10Vcc. Il Generatore di segnale DALI interno gestisce in uscita tutte sincronizzate Max. 10 unita con ingresso a segnale di protocollo DALI non indirizzabili. Il Convertitore codice TE110DALIDIN necessita di una alimentazione con tensione continua e stabilizzata da 12Vcc a 24Vcc con corrente 300mA. Esecuzione 1 modulo Guida DIN H 53mm. Grado di protezione IP20.