Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0595BM DIMMER 0/1-10VCC ATTIVO MAX 15 UNITA K - TE0595BM

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0595BM DIMMER 0/1-10VCC ATTIVO MAX 15 UNITA   K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002518655

Artikelnummer

TTETE0595BM

Herstellernummer

TE0595BM

Hersteller

TTE

Dimmer 0/1-10Vcc Attivo Iout= 30mA con comando a Potenziometro e manopola per installazione 1 modulo da serie civile mediante ADATTATORI TECNEL per aggancio keystone compatibili con tutte le principali serie civili in commercio (vedi tabella su retropagina). E? adatto alla regolazione della luminosita fino ad un MAX. di 15 CORPI ILLUMINANTI dotati di Unita di alimentazione dimmerabili 0/1-10Vcc sia attivi che passivi come PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED, COB LED, STRIP LED e TUBI FLUORESCENTI. Oltre 15 Unita di alimentazione dimmerabili 0/1-10Vcc usare Amplificatore di segnale 0/1-10Vcc codice AMP110. L?accensione, lo spegnimento e la regolazione si effettuano agendo sulla manopola di comando: ruotando la manopola in senso orario si ha l?incremento del segnale da 0 a 10Vcc, mentre ruotando la manopola in senso antiorario si ottiene la variazione del segnale da 10 a 0Vcc e la conseguente regolazione della luminosita dei corpi illuminanti cosi collegati. Con il segnale 10Vcc si ha la massima luminosita del corpo illuminante, con il segnale a 0Vcc si ottiene lo spegnimento se l?Unita e a protocollo 0-10Vcc mentre se e a protocollo 1-10Vcc questa rimane a una minima luminosita e per spegnerla e indispensabile sezionare la Fase di alimentazione 230Vac dell?Unita con l?uso del Rele Open Collector 10A cosfi=1 230Vac codice TE0595_R.