Technisat - TCT5455/9820 LEDTV 139cm UHD T2/C/S SmartTV BT HbbTV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003427857
Artikelnummer
TCT5455/9820
Herstellernummer
5455/9820
Hersteller
TCT
Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:139 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:55 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:3, Anzahl der Anschlüsse USB:2, USB-Aufnahmefunktion, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:50 Hz, Gewicht:17,45 kg, Breite:1235 mm, Höhe:756 mm, Tiefe:220 mm, Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):F, Farbe:sonstige, Hotelmodus


