Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Technisat - TCT5450/9820 LEDTV 126cm UHD T2/C/S SmartTV BT HbbTV

KopierenKopieren
Technisat - TCT5450/9820 LEDTV 126cm UHD T2/C/S SmartTV BT HbbTV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003427840

Artikelnummer

TCT5450/9820

Herstellernummer

5450/9820

Hersteller

TCT

Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:126 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:50 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:3, Anzahl der Anschlüsse USB:2, USB-Aufnahmefunktion, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:50 Hz, Gewicht:13,85 kg, Breite:1120 mm, Höhe:695 mm, Tiefe:220 mm, Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):F, Farbe:sonstige, Hotelmodus