Technisat - TCT5443/9820 LEDTV UHD T2/C/S SmartTV BT HbbTV DVR G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003189700
Artikelnummer
TCT5443/9820
Herstellernummer
5443/9820
Hersteller
TCT
LEDTV UHD/4K Smart TV mit drehbarem Mittelfuß, Unterstützung HDR Standards: HDR10, HLG und Dolby Vision, Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD, Smart TV Portal: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV, Verfügbare Apps: Prime Video, Netflix, YouTube, YouTube Kids uvm., HD+ integriert im TV, WLAN und Bluetooth (Streaming von Audiodaten) integriert, USB-Recording: Aufzeichnung von TV-Programmen auf externe USB-Datenträger, Timeshift in Verbindung mit einem externen Speichermedium Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:108 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:43 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:3, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:50 Hz, Gewicht:10,55 kg, Breite:965 mm, Höhe:605 mm, Tiefe:220 mm, Farbe:sonstige, Energieeffizienzklasse:G, Hotelmodus, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


