Startseite

Technisat - TCT4586/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

KopierenKopieren
Technisat - TCT4586/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Audio-Ausgang analog - ja

  • Audio-Ausgang digital, koaxial - ja

  • Audio-Ausgang digital, optisch - nein

  • Anzahl der Scart-AnschlĂŒsse - 0

  • Mit On Screen Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588860179

Artikelnummer

TCT4586/4717

Herstellernummer

4586/4717

Hersteller

TCT

Audio-Ausgang analog:

ja

Audio-Ausgang digital, koaxial:

ja

Audio-Ausgang digital, optisch:

nein

Anzahl der Scart-AnschlĂŒsse:

0

Mit On Screen Display:

ja

Timer:

ja

Anzahl der ProgrammspeicherplÀtze:

9999

Radiotaste:

ja

Twin-Receiver:

nein

Mit Festplatte:

nein

Anzahl der CI-Schnittstellen:

1

CA-embedded:

Conax

HDTV tauglich:

ja

Farbe:

schwarz

Display:

7 Segment

S-Video-Ausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion, HDMI, USB, CI+, Audio Out digital u analog, DVR ready, Hotelmode, Connect App mit HD-Austria Modul im Lieferumfang