Technisat - TCT1745/8195 Offset-Antenne 45cm Aluminium V/H-LNB pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4019588741959
Artikelnummer
TCT1745/8195
Herstellernummer
1745/8195
Hersteller
TCT
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
45 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Feed-Aufnahme:
40 mm
Rauschmaß:
0.9 dB
Bauart:offset, Durchmesser/Kantenlänge:45 cm, Farbe:weiß, Werkstoff des Spiegels:Aluminium, Feed-Aufnahme:40 mm, Rauschmaß:0,9 dB


