Technisat - TCT1545/2882 Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB s - 1545/2882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm
Farbe - sonstige
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588542822
Artikelnummer
TCT1545/2882
Herstellernummer
1545/2882
Hersteller
TCT
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
45 cm
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Rauschmaß:
0 dB


