Technisat - TCT1345/8395 Offset-Antenne 45cm Aluminium V/H-LNB in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4019588343955
Artikelnummer
TCT1345/8395
Herstellernummer
1345/8395
Hersteller
TCT
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
45 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Feed-Aufnahme:
40 mm
Rauschmaß:
0.9 dB
Bauart:offset, Durchmesser/Kantenlänge:45 cm, Farbe:grau, Werkstoff des Spiegels:Aluminium, Feed-Aufnahme:40 mm, Rauschmaß:0,9 dB