Technisat - TCT1045/8195 Offset-Antenne 45cm Aluminium V/H-LNB be

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm
Farbe - beige
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4019588041950
Artikelnummer
TCT1045/8195
Herstellernummer
1045/8195
Hersteller
TCT
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
45 cm
Farbe:
beige
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Feed-Aufnahme:
40 mm
Rauschmaß:
0.9 dB
Bauart:offset, Durchmesser/Kantenlänge:45 cm, Farbe:beige, Werkstoff des Spiegels:Aluminium, Feed-Aufnahme:40 mm, Rauschmaß:0,9 dB


