Technisat - TCT1045/2882 Offset-Antenne 45cm Aluminium Twin-LNB b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Twin universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm
Farbe - beige
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4019588452824
Artikelnummer
TCT1045/2882
Herstellernummer
1045/2882
Hersteller
TCT
Art des Speisesystems/LNB:
Twin universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
45 cm
Farbe:
beige
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Rauschmaß:
0 dB


