Technisat - TCT1003/9128 KopfhArer Funk kabellos 350mAh Akku ws

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Funk
Bauform - Gehörgang-Kopfhörer
Farbe - weiß
Tonqualität - Stereo
Einohr-Kopfhörer - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588391284
Artikelnummer
TCT1003/9128
Herstellernummer
1003/9128
Hersteller
TCT
Ausführung:
Funk
Bauform:
Gehörgang-Kopfhörer
Farbe:
weiß
Tonqualität:
Stereo
Einohr-Kopfhörer:
nein
Gewicht:
64 g
Ausführung:Funk, Bauform:Gehörgang-Kopfhörer, Tonqualität:Stereo, Gewicht:64 g, Farbe:weiß


