Technisat - TCT0200/9412 Plattenspieler Riemenantr. Vollautomatik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - vollautomatisch
Farbe - schwarz
USB-Anschluss - ja
Riemenantrieb - ja
Direktantrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588294127
Artikelnummer
TCT0200/9412
Herstellernummer
0200/9412
Hersteller
TCT
Ausführung:
vollautomatisch
Farbe:
schwarz
USB-Anschluss:
ja
Riemenantrieb:
ja
Direktantrieb:
nein
Staubschutzabdeckung:
ja
Ausführung:vollautomatisch, Farbe:schwarz, USB-Anschluss, Staubschutzabdeckung, Riemenantrieb