Startseite

Technisat - TCT0120/4997 Radio tragbar 1W UKW DAB+ OLED Akku USB

KopierenKopieren
Technisat - TCT0120/4997 Radio tragbar 1W UKW DAB+ OLED Akku USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - ja

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • Funkuhr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588129979

Artikelnummer

TCT0120/4997

Herstellernummer

0120/4997

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

DAB+:

ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

40

Anzeigeart:

digital

KW:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW:

nein

MW:

nein

RDS:

ja

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku für bis zu 10 Stunden, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, Direktwahltaste, Ersatz Akku im Lieferumfang